Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW1582 ásófej átmérője 1 szár hatszögletű 1/4 | AD7EGQ 4DY13

DEWALT DW1582 ásófej átmérője 1 szár hatszögletű 1/4

Raktáron
Tétel: AD7EGQ Modell: DW1582Kereszthivatkozás: 4DY13

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpade Bit
Kicsit Dia.1"
ÉpítésSzénacél
Átmérő1"
AnyagSzénacél ötvözet
Teljes hossz6"
SzárméretHex 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207506000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőÁr
DEWALT DW1571 ásófej átmérő 5/16 szár hatszög 1/4 | AD7DYX 4DV92 DW15715 / 16 "5 / 16 "€6.18
DEWALT DW1572 ásófej átmérő 3/8 szár hatszög 1/4 | AD7DYY 4DV93 DW15723 / 8 "3 / 8 "€5.45
DEWALT DW1573 ásótengely átmérője 7/16 szár hatszög 1/4 | AD7DYZ 4DV94 DW15737 / 16 "7 / 16 "€5.28
DEWALT DW1574 ásófej átmérője 1/2 szár hatszög 1/4 | AD7DZA 4DV95 DW15741 / 2 "1 / 2 "€6.66
DEWALT DW1575 ásófej átmérője 9/16 szár hatszög 1/4 | AD7DZB 4DV96 DW15759 / 16 "9 / 16 "€6.24
DEWALT DW1584 Lapát átmérő 1 1/4 Szár hatszögletű 1/4 | AD7EGT 4DY15 DW15841.25 "1 1 / 4 "€10.30
DEWALT DW1585 Lapát átmérő 1 3/8 Szár hatszögletű 1/4 | AD7EGU 4DY16 DW15851.375 "1 3 / 8 "€11.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW1582 ásófej átmérője 1 szár hatszögletű 1/4
€7.28 /Mértékegység