Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW1308 Split Point Titanium 1/8 hüvelykes fúrófejek AG3EZJ 33HF08

DEWALT DW1308 fúrófejek, osztott hegyű titán 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG3EZJ Modell: DW1308Kereszthivatkozás: 33HF08
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
€7.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobbkezes
Tizedes egyenérték0.012 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTitán bevonatú
Fuvola hossza1.625 "
Lista száma135
AnyagAcél
Teljes hossz2.75 "
Pont szöge130 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 8 "
Méret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502055

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretPkg. Menny.Ár
DEWALT DW1304 Split Point Titanium 1/16 hüvelykes fúrófejek AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "1€6.36
DEWALT DW1305 Fúrófejek osztott pontú titán 5/64 hüvelyk | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1€6.69
DEWALT DW1306 Fúrófejek osztott pontú titán 3/32 hüvelyk | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "2€6.81
DEWALT DW1307 Split Point Titanium fúrófejek 7/64 hüvelyk | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "2€8.30
DEWALT DW1310 fúrószárak Split Point Titanium 5/32 hüvelyk | AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1€8.89
DEWALT DW1311 Split Point Titanium fúrófejek 11/64 In | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "1€8.93
DEWALT DW1312 fúrófejek, osztott hegyű titán 3/16 hüvelykes | AG3EZM 33HF11 DW13120.187 "2 5 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "1€8.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW1308 fúrófejek, osztott hegyű titán 1/8 hüvelykes
€7.77 /Mértékegység