Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCW210B / DCB240 akkus csiszoló, tenyérfogantyú, 20 V, 55Ke70 | CP3QVL 272JP3

DEWALT DCW210B / DCB240 akkus csiszoló, tenyérfogantyú, 20 V, 55Ke70

Raktáron
Tétel: CP3QVL Modell: DCW210B / DCB240Kereszthivatkozás: 272JP3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€606.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSander

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7482
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DEWALT DCW210B akkus csiszoló, 20V | CP3QVJ 492P85 DCW210B€305.95
DEWALT DCW210P1/DCB205 akkus csiszoló, 5 hüvelykes átmérő, 3/32 hüvelykes orbit, tenyérfogantyú, 20 V | CP3QVK 165GV1 DCW210P1/DCB205€458.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCW210B / DCB240 akkus csiszoló, tenyérfogantyú, 20 V, 55Ke70
€606.03 /Mértékegység