Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCF885M2, DCB204 Cordless Impact Driver, 4.0Ah, 20.0, Pistol Grip, 1/4 Inch Drive Size | CP3PLL 7DZ39

DEWALT DCF885M2, DCB204 Cordless Impact Driver, 4.0Ah, 20.0, Pistol Grip, 1/4 Inch Drive Size

Raktáron
Item: CP3PLL Model: DCF885M2, DCB204Kereszthivatkozás: 7DZ39

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€817.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCF845P2 Crdls Impact Driver Kit, Bónusz akkumulátor, 1, 825 In-Lb | CP3NYQ 387ZP9 DCF845P2Driver Kit€944.02
DEWALT DCF845P1 Crdls Impact Driver, 1/4 hüvelykes, bónusz akkumulátor, 1 825 lb | CP3NYR 387ZP5 DCF845P1Vezető€389.09
DEWALT DCF850B ütős meghajtó, 20 V DC, bónusz akkumulátor, 1 825 in-lb Max. Nyomaték, 3, 250 RPM szabad fordulatszám, 3 | CP3NYV 387ZN2 DCF850BVezető€637.19
DEWALT DCF885B ütős meghajtó, 1 400 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 RPM, szabad fordulatszám, 3, 200, csupasz szerszám, 20V DC | CP3PAL 24T861 DCF885BVezető€278.53
DEWALT DCF801B ütős meghajtó, 1 450 in-lb Max. Nyomaték, 2, 850 ford./perc szabad fordulatszám, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CP3PAM 55AC85 DCF801BVezető€256.65
DEWALT DCF809B ütős meghajtó, 1 700 in-lb Max. Nyomaték, 2, 800 RPM, szabad fordulatszám, 3, 200, kefe nélküli motor | CP3PAN 55CJ62 DCF809BVezető€271.84
DEWALT DCF840C2/DCB203 ütős meghajtó, 1 700 in-lb Max. Nyomaték, 3, 200 ford./perc, szabad fordulatszám, 4, 200, 20.0 V | CP3PAP 379AN6 DCF840C2/DCB203Vezető€547.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCF885M2, DCB204 Cordless Impact Driver, 4.0Ah, 20.0, Pistol Grip, 1/4 Inch Drive Size
€817.49 /Mértékegység