Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DCE151B kábelcsupaszító, 20V | CP3PCR 54DD24

DEWALT DCE151B Cable Stripper, 20V

Raktáron
Tétel: CP3PCR Típus: DCE151BKereszthivatkozás: 54DD24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€481.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCE151B / DCB203 kábelcsupaszító készlet, 20V | CP3PCQ 209F63 DCE151B / DCB203készlet€395.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCE151B Cable Stripper, 20V
€481.42 /Mértékegység