Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT D180004 Lyukfűrész készlet 7 db | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 Lyukfűrész készlet 7 db

Raktáron
Tétel: AE6MFQ Típus: D180004Kereszthivatkozás: 5TY57
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
€102.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakatos furatfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole3 / 8 "
ÉpítésM3 nagysebességű acél vágóél edzett acél hátlappal
Max. Vágási mélység1-1 / 2 "
Darabszám7
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya1 "-től 2-1 / 8" -ig
Szárméret3/8 "hatlapú
Fogak hüvelykenként4/5
Menetméret1/2-20 And 5/8-18"
FoganyagNagy sebességű acél
típusAjtózár telepítése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8207600061
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D180004 Lyukfűrész készlet 7 db
€102.66 /Mértékegység