Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT D180001 vízvezeték-szerelő furatfűrész készlet | AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Vízvezeték-szerelő furatfűrész készlet

Raktáron
Tétel: AF2KVU Típus: D180001Kereszthivatkozás: 6UT72

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€198.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízvezeték-szerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1/2 "vagy 5/8"
ÉpítésKétfém
Max. Vágási mélység1.451–1.84 ”
Darabszám9
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya3/4" to 2-1/4"
Szárméret1/4 "Hex, 3/8" Hex és 7/16 "Hex
TeethHSS
Fogak hüvelykenként4/5 tpi
Menetméret1/2"-20 or 5/8"-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém
Használja az ArbortKicsi Nagy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8202990000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D180001 Vízvezeték-szerelő furatfűrész készlet
€198.15 /Mértékegység