Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPJ 448L32

DEWALT 7720HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPJ Típus: 7720HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L32
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
€236.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2"
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)4,195 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső feszültség (font)7,410 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4,540
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,240
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2075
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7720HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK
€236.82 /csomag