Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7716HD5-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, szénacél, 50PK | CG6MPG 448L30

DEWALT 7716HD5-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPG Típus: 7716HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L30

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€186.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba1 3 / 4 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 1 / 4 "
Min. Beágyazás1 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás (Lb.)3,925 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3,925
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,925
Végső feszültség (font)6,320 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3,965
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4,580
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7716HD5-PWR ékhorgony, 3/8-16 menetméret, szénacél, 50 PK
€186.50 /csomag