Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7409SD1-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., szénacél, 100 PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPD Típus: 7409SD1-PWRKereszthivatkozás: 448L25
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
€160.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagságaNem Meghatározott
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaIgen
Menet hosszaNem menetes
Végső nyírás (Lb.)1,255 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1,255
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,255
Végső feszültség (font)1,660 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1,435
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,660
Ékhorgony típusaÖköl-drót ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6268
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7409SD1-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 100 PK
€160.49 /csomag