Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 7108127 Spray Gun - Qc - 4500 Psi, Spray Gun - Qc - 4500 Psi | CP3PZC 42DA30

DEWALT 7108127 Spray Gun - Qc - 4500 Psi, Spray Gun - Qc - 4500 Psi

Raktáron
Tétel: CP3PZC Típus: 7108127Kereszthivatkozás: 42DA30
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
€108.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpisztoly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DEWALT DCD200B Drain Gun, Cordless, 20V | CP3PYH 437U50 DCD200B€653.21
DEWALT 7108134 Spray Gun - Hot Water - 5000 Psi, Spray Gun - Hot Water - 5000 Psi | CP3PZA 42DA52 7108134€92.09
DEWALT DXPW1500E Spray Gun - M22 - 3400 Psi, Spray Gun - M22 - 3400 Psi | CP3PZB 42DA29 DXPW1500E€75.69
DEWALT DW252 Screw Gun, 1/4 Inch Drive Size, 4000 Rpm Free Speed, 60 In-Lb, 6 A Current, 120V AC | CR2ZTC 4JB76 DW252€179.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7108127 Spray Gun - Qc - 4500 Psi, Spray Gun - Qc - 4500 Psi
€108.03 /Mértékegység