Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6910SD-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNG 448L08

DEWALT 6910SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MNG Típus: 6910SD-PWRKereszthivatkozás: 448L08
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
€504.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1 5 / 8 "
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,990
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,465

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6910SD-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 50 PK
€504.74 /csomag