Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09420-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 100PK | CG6MNB 453G60

DEWALT 09420-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 100PK

Raktáron
Tétel: CG6MNB Típus: 09420-PWRKereszthivatkozás: 453G60
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
€848.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás290
Megengedett feszültség410
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza7 / 8 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Meghajtó eszközök453G62, 453G66
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Min. Lyukmélység3 / 4 ben
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret1 / 4 "-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,440
Végső feszültség (font)2,045 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,145

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09420-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 304Ss, 100PK
€848.14 /csomag