DEWALT 07634-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 25PK | CG6MLM 448L94

DEWALT 07634-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK

Raktáron
Cikk: CG6MLM Típus: 07634-PWRKereszthivatkozás: 448L94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,147.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 1 / 4 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza4 1 / 2
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)11,900 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11,900
Végső feszültség (font)13,495 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,825
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1425
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07634-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK
€1,147.00 /csomag