Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLH 448L90

DEWALT 07626-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK

Raktáron
Tétel: CG6MLH Típus: 07626-PWRKereszthivatkozás: 448L90
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
€826.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága4 3 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza5 5 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)6,800 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,800
Végső feszültség (font)9,200 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8,160
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07626-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 25PK
€826.32 /csomag