DEWALT 07623-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átm., 316Ss, 50PK | CG6MLF 448L88

DEWALT 07623-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK

Raktáron
Cikk: CG6MLF Típus: 07623-PWRKereszthivatkozás: 448L88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€990.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 1 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)6,800 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,800
Végső feszültség (font)9,200 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8,160
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0516
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07623-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 316Ss, 50PK
€990.39 /csomag