Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06308-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHL 453G73

DEWALT 06308-PWR Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MHL Típus: 06308-PWRKereszthivatkozás: 453G73
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
€118.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1,600
Megengedett feszültség1645
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.1 / 2 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Meghajtó eszközök46U164
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2 in
Menetmélység13 / 16 "
Menetméret1 / 2 "-13
Végső feszültség (font)6,585 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,760

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5155
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06308-PWR Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK
€118.16 /csomag