Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DETECTO #212 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 212 Buna N 0.13 hüvelyk | AC6TQY 36C199

DETECTO #212 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 212 Buna N 0.13 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6TQY Modell: #212 Buna FDA-Buz-XRKereszthivatkozás: 36C199

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRöntgen- és fémdetektálható O-gyűrű
Tényleges Inside Dia.0.859 "
Tényleges szélesség0.139 "
AS568 kötőjel szám212
színekKék
Keresztmetszet alakjaRound
durométert70 A part
Hőmérő értékeléseKözepesen kemény
AnyagBuna N.
Névleges belső Dia.7 / 8 "
Névleges külső Dia.1.125 "
Névleges szélesség1 / 8 "
Dia kívül.1.13 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-30 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód4016930000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Tényleges Inside Dia.Tényleges szélességTemp. HatótávolságAS568 kötőjel számAnyagNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
DETECTO #010 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 010 Buna N 0.07 hüvelyk | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 foktól 250 fokig F010Buna N.1 / 4 "3 / 8 "€42.19
DETECTO #012 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 012 Buna N 0.07 hüvelyk | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 foktól 250 fokig F012Buna N.3 / 8 "1 / 2 "€43.69
DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 011 Buna N 0.07 hüvelyk | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 foktól 250 fokig F011Buna N.5 / 16 "7 / 16 "€43.26
DETECTO #008 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 008 Buna N 0.07 hüvelyk | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 foktól 250 fokig F008Buna N.3 / 16 "9 / 16 "€43.96
DETECTO #111 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 111 Buna N 0.1 hüvelykes | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 foktól 250 fokig F111Buna N.7 / 16 "5 / 8 "€44.09
DETECTO #206 FKM FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 206 Viton 0.13 hüvelykes | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 foktól 400 fokig F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€53.20
DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 115 Buna N 0.1 hüvelykes | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 foktól 250 fokig F115Buna N.11 / 16 "7 / 8 "€43.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DETECTO #212 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-gyűrű Dash 212 Buna N 0.13 hüvelyk
€45.28 /Mértékegység