Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELTA MS9238H12B-FHR-2EM hűtőventilátor, 12V | CP3MBN 42NL56

DELTA MS9238H12B-FHR-2EM hűtőventilátor, 12V

Raktáron
Tétel: CP3MBN Modell: MS9238H12B-FHR-2EMKereszthivatkozás: 42NL56

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DELTA PFB0924DHE hűtőventillátor, 24V | CP3MBP 42NL57 PFB0924DHE€129.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELTA MS9238H12B-FHR-2EM hűtőventilátor, 12V
€129.58 /Mértékegység