DELHI AX18-1V elszívó ventilátor 18 hüvelykes 115 / 230v 1/3 LE 1700rpm | AB7KBG 23N622

DELHI AX18-1V kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v 1/3 LE 1700rpm

Raktáron
Tétel: AB7KBG Típus: AX18-1VKereszthivatkozás: 23N622

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőnyös rögzítő kipufogó ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM @ 0.000-In. SP3150
CFM @ 0.125-In. SP2900
CFM @ 0.250-In. SP2575
Keret befejezéseAlumínium
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők3.8/1.9
ŐranyagAcél
Magasság22.75 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység16.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1700
motor típusaPSC
Kések száma3
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
Négyzet nyitása szükséges20 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 230V
Szélesség22.75 "
Vezetékvédelem befejezésekróm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.558
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519090
Származási országCA

Termék részletek:

    • Sebességszabályozó cikkszám (Gyártói szám: MC5, MC5-230)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusDia Dia.Max. MélységMotoros HPMotor fordulatszámSebességek számaFeszültségÁr
DELHI AX12-1VHE elszívó ventilátor 12 hüvelyk 115v 1/15 LE 1450 fordulat / perc | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Ujj12 "16 "1/151450Változó115V€626.44
DELHI AX16-1VHE elszívó ventilátor 16 hüvelykes 115v 1/15 LE 1450 fordulat / perc | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Ujj16 "16 "1/151450Változó115V€811.86
DELHI AX20-1V kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115 / 230v 1/3 LE 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Labda20 "16.25 "1/31700Változó115 / 230V€1,038.65
DELHI AX24-1V kipufogó ventilátor 24 hüvelykes 115 / 230v 1/3 LE 1100 fordulat / perc | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Labda24 "16 "1/31100Változó115 / 230V€1,202.99
DELHI AX24-2 elszívó ventilátor 24 hüvelykes 115v 1/3 LE 1100 fordulat / perc | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "Labda24 "16 "1/311001115V€1,235.03
DELHI AX30-2 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes 115/230v 1/3LE 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Labda30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,623.71
DELHI AX36-7 Kipufogóventilátor 36 hüvelykes 115/230v 1/2LE 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Labda36 "18.5 "1/28501115 / 230V€2,213.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI AX18-1V kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v 1/3 LE 1700rpm
€986.07 /Mértékegység