Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO PosiTector UTG ME ultrahangos vastagságmérő 0.100-5 hüvelyk | AB9KRB 2DPP2

DEFELSKO PosiTector UTG ME ultrahangos vastagságmérő 0.100-5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9KRB Modell: PosiTector UTG MEKereszthivatkozás: 2DPP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,575.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Pontosság+/-0.001", +/-0.01 mm
AlapanyagAcél
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3 Ft / 0.9 M
AdattárolásIgen
Frekvencia5 MHz
FelületUSB + IR nyomtatás
Mérési tartomány0.100 - 5.0 "(2.5 - 125 mm)
Felbontás0.001/ 0.01 hüvelyk/ mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérési ráta (3 olvasás / sec)
    • Felvételi kapacitás (10,000 XNUMX)
    • Sebességtartományok (0.0492-0.393"/uSec, 1250-10,000 XNUMX M/sec)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAlapanyagVezetékhosszMérési tartományÁr
DEFELSKO PosiTector UTG Std ultrahangos vastagságmérő | AB4GDU 1XTG3 PosiTector UTG Std+/-0.00" és +/-0.01 mmVas és színesfém3 láb.0.040 - 5.0 "(1 - 125 mm)€1,964.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG ME ultrahangos vastagságmérő 0.100-5 hüvelyk
€3,575.19 /Mértékegység