Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEKOR RÁCSOK SPH214-NKL 2 x 14 Scroll acéllemezzel bevont nikkel | AE6KDT 5TFE2

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll acél bevonatú nikkel

Raktáron
Tétel: AE6KDT Modell: SPH214-NKLKereszthivatkozás: 5TFE2
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
€33.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs acélozott nikkel regiszter
Légáramlat59 cfm
ÉpítésGumírozott acél első rács és műanyag lengéscsillapító doboz légáramlás-vezérlő füllel
Mélység1.38 "
befejezNikkel
Magasság15.5 "
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)13.91
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)2.42
Nyitás szükséges13.66 x 2.17 "
Teljes magasság15.5 "
Teljes szélesség3.75 "
típus2x14
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7326908588
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatbefejezMagasságTételNyitás szükségesTeljes magasságtípusÁr
DÍSZRÁCSOK SPH212-NKL 2 x 12 Scroll acéllemezzel bevont nikkel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKL57 CFMNikkel13.5 "Tekercs acélozott nikkel regiszter11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.42
DEKOR RÁCSOK SPH214 2 x 14 Scroll Steel Plated Sárgaréz | AE6KDQ 5TFE0 SPH21459 cfmSárgaréz15.5 "Tekercs acélozott sárgaréz regiszter13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
DEKOR Rácsok SPH214-A 2 x 14 Scroll acéllemezzel bevont antik | AE6KDR 5TFE1 SPH214-A59 cfmAntik sárgaréz15.5 "Tekercs acéllemezes antik regiszter13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€33.78
DEKOR RÁCSOK SPH212 2 x 12 Scroll acéllemezzel bevont sárgaréz | AE7GBQ 5YAY7 SPH21257 CFMSárgaréz13.5 "Tekercs acélozott sárgaréz regiszter11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.68
DEKOR Rácsok SPH212-A 2 x 12 Scroll acéllemezzel bevont antik | AE7GBR 5YAY8 SPH212-A57 CFMAntik sárgaréz13.5 "Tekercs acéllemezes antik regiszter11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€28.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll acél bevonatú nikkel
€33.78 /Mértékegység