Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAZOR FC8T9/CW izzó, körkörös fluoreszkáló, 4100K, 22 Watt | AG7HCV

Dazor FC8T9/CW izzó, körkörös fluoreszkáló, 4100K, 22 Watt

Raktáron
Tétel: AG7HCV Típus: FC8T9/CW

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú fénycső
Izzó stílusCircline
CCT4100K
Színhőmérséklet.Hideg fehér
CRI60
Lámpa típusaFluoreszkáló
Lumens1100
Szabványok és jóváhagyásokTCLP
Watts22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8539310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dazor FC8T9/CW 22W fluoreszkáló izzó Circline nagyítókhoz
    • 4100K színhőmérsékletet kínál a hűvös vagy kékesfehér megjelenés érdekében
    • Fényvisszaverő képessége akár 1100 lumen
    • 4 tűs G10q alap az egyszerű telepítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Dazor FC8T9/CW izzó, körkörös fluoreszkáló, 4100K, 22 Watt
€22.52 /Mértékegység