Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON TS-855 feszítőrugó 2-1/2 hüvelykes | AJ2AGN 46H019

DAYTON TS-855 feszítőrugó 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2AGN Modell: TS-855Kereszthivatkozás: 46H019

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszítő rugó, 2-1 / 2 "
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)0.51
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON TS-855 feszítőrugó 2-1/2 hüvelyk
€0.22 /Mértékegység