Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON PP60002 Rozsdamentes acél Stud 410 3/8-16 x 1-5/8 | AG9YCD 23CJ04

DAYTON PP60002 rozsdamentes acél csap 410 3/8-16 x 1-5/8"

Raktáron
Tétel: AG9YCD Modell: PP60002Kereszthivatkozás: 23CJ04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS csap 410,3 / 8-16 x 1-5 / 8In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON PP60002 rozsdamentes acél csap 410 3/8-16 x 1-5/8"
€1.62 /Mértékegység