Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON HV3VE49001G Üzemanyag-mérő | AH8ZXD 39DU24

DAYTON HV3VE49001G Fuel Gauge

Raktáron
Tétel: AH8ZXD Model: HV3VE49001GKereszthivatkozás: 39DU24

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszint-jelző
Illik a márkáhozDayton
Grainger cikkszámmal való használatra3VE49C, 3VE49D, 3VE49E, 3VE49F, 3VE49G

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országKR

Termék részletek:

Dayton HV3VE49001G fuel gauge provides real-time information about fuel quantities, enabling efficient monitoring and management of fuel resources. This gauge incorporates advanced technology to ensure accurate readings & durable performance, contributing to operational safety and cost-effectiveness. Its compact design and compatibility with different fuel types make it versatile in diverse sectors, including manufacturing, transportation and energy production.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What are the different types of fuel gauges?

A.

  • Analóg műszerek
  • Digitális műszerek

Q. What are the factors to be considered while choosing a fuel gauge?

A. Major factors include compatibility, accuracy, installation ease, environmental durability, integration capabilities, power source, maintenance requirements and user interface.

Q. How to maintain this fuel gauge?

A.

  • Keep the gauge's display and components clean to maintain clear visibility and accurate readings.
  • Ensure secure and corrosion-free electrical connections to prevent signal disruptions and inaccuracies.
  • Safeguard the gauge from extreme temperatures and moisture to prolong its operational life.
  • Promptly address unusual readings or discrepancies to prevent potential gauge malfunctions.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2156002100 Fuel Gauge | AH2EZT 26DF45 2156002100€101.81
DAYTON HV3VE48001G Üzemanyag-mérő | AH8ZXC 39DU23 HV3VE48001G€15.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON HV3VE49001G Fuel Gauge
€15.04 /Mértékegység