DAYTON 7K451 soros légfúvó meghajtó csomaggal 115/230 V | AF3NFX

DAYTON 7K451 soros légfúvó meghajtó csomaggal 115/230 V

Raktáron
Tétel: AF3NFX Modell: 7K451

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,196.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusTömített párna blokk
Fúvó fordulat / perc1508
CFM @ 0.000-In. SP1709
CFM @ 0.125-In. SP1639
CFM @ 0.250-In. SP1567
CFM @ 0.375-In. SP1494
CFM @ 0.500-In. SP1421
CFM @ 0.625-In. SP1342
CFM @ 0.750-In. SP1256
CFM @ 1.000-In. SP1032
Teljes terhelésű erősítők5.282.6
Magasság19 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő9"
Bemeneti magasság (hüvelyk)15-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)15-7/8
Max. BHP0.35
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetTöbbállású
Outlet Dia.9"
Kimeneti magasság15.875 "
Kimeneti szélesség15.875 "
Fázis1
Tengely Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.5
típusSzíjhajtású centrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.2725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPÁr
DAYTON 7K438 soros fúvó meghajtócsomaggal 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---€3,098.59
DAYTON 7K439 soros fúvógép 115/230 V meghajtócsomaggal AF3NFJ 7K4393352174473283225161--€2,972.37
DAYTON 7K440 soros fúvógép 115/230 V meghajtócsomaggal AF3NFK 7K4404242480539378332285229174€3,191.54
DAYTON 7K441 soros fúvógép 208-230 / 460 V | AF3NFL 7K4414242480539378332285229174€3,332.21
DAYTON 7K442 soros fúvógép 115/230 V meghajtócsomaggal AF3NFM 7K44265116921011433----€3,158.12
DAYTON 7K443 soros fúvógép 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----€3,004.22
DAYTON 7K444 soros fúvógép 115/230 V meghajtócsomaggal AF3NFP 7K444102121311274913784632--€3,252.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K451 soros légfúvó meghajtó csomaggal 115/230 V
€3,196.87 /Mértékegység