DAYTON 7K362 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt | AF3NCA

DAYTON 7K362 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt

Raktáron
Tétel: AF3NCA Modell: 7K362

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,490.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc2965
CFM @ 4.500-In. SP2386
CFM @ 5.000-In. SP1888
dBA @ 5 láb75
Mélység31-3 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők8.4-7.6/3.8
Magasság27.13 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő13-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.99
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret145T
Motoros HP3
Motor fordulatszám3455
motor típusa3-fázis
Kimeneti magasság13.25 "
Kimeneti szélesség9.625 "
FázisHárom
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő12 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége6.375 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 7K332 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€3,247.74
DAYTON 7K333 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€3,013.12
DAYTON 7K334 ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 Volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€3,425.27
DAYTON 7K335 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€3,228.44
DAYTON 7K336 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€3,210.60
DAYTON 7K337 ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 Volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€3,198.27
DAYTON 7K338 ventilátor meghajtással 208-230/460 Volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€3,367.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7K362 ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 Volt
€4,490.19 /Mértékegység