DAYTON 7J668 soros ventilátor szíjhajtású 3703 Cfm | AF3MWR

DAYTON 7J668 Soros fúvószíjhajtás 3703 Cfm

Raktáron
Cikkszám: AF3MWR Modell: 7J668

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,813.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1843
CFM @ 0.000-In. SP3703
CFM @ 0.125-In. SP3651
CFM @ 0.250-In. SP3600
CFM @ 0.375-In. SP3546
CFM @ 0.500-In. SP3490
CFM @ 0.625-In. SP3435
CFM @ 0.750-In. SP3379
CFM @ 1.000-In. SP3250
CFM @ 1.250-In. SP3117
CFM @ 1.500-In. SP2956
CFM @ 1.75-In. SP2776
CFM @ 2.000-In. SP2573
CFM @ 2.500-In. SP2018
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8/2.4
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő11-7 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-7/8
Max. BHP1.57
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 8 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11-7 / 8 "
Kimeneti magasság22.875 "
Kimeneti szélesség22.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.26
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.26
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.26
Sebesség ellenőrzésNem
típusSzíjhajtású centrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.167
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7J627 Inline ventilátor Szíjhajtás 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Tömített párna blokk1292955----€3,063.57
DAYTON 7J628 Inline ventilátor Szíjhajtás 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Tömített párna blokk14271306----€2,787.73
DAYTON 7J629 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Inline ventilátor Szíjhajtás 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Tömített párna blokk1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Inline fúvószíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Inline ventilátor Szíjhajtás 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Tömített párna blokk18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Inline ventilátor Szíjhajtás 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Tömített párna blokk205724322294212519351698€2,986.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J668 Soros fúvószíjhajtás 3703 Cfm
€3,813.13 /Mértékegység