Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UWF4 Csődob szivattyú | AE6RZR

DAYTON 5UWF4 csöves dobszivattyú

Raktáron
Tétel: AE6RZR Modell: 5UWF4
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
€788.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere dobszivattyú cső
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítéseCPVC
Használatra On55 gallon dob
G PM24
Magasság40.25 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. GPM olajhoz18
Max. GPM vízhez24
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás750 XNUMX CPS
Maximális fej36 ft.
Kimeneti méret3 / 4 "
Teljes hossz4"
A szivattyú testének anyagaCPVC
Tömítés anyagaTömítés nélküli, gőzzárral
Szívócső hossza35-1 / 2 "
Nedvesített anyagokCPVC, alumínium, Hastelloy C, PTFE, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7765
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8413919080
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 5UWF3 Csődob szivattyú | AE6RZQ 5UWF3130 fok F130 fok FpolipropilénPolipropilén, alumínium, Carpenter 20, PTFE, Viton€671.48
DAYTON 5UWF5 Csődob szivattyú | AE6RZT 5UWF5200 fok F200 fok FRozsdamentes acél316 Rozsdamentes acél, alumínium, PTFE€552.05
DAYTON 5UWF6 csöves dobszivattyú | AE6RZU 5UWF6165 fok F165 fok FKynarKynar (R), alumínium, Hastelloy C, PTFE€911.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWF4 csöves dobszivattyú
€788.53 /Mértékegység