DAYTON 4Z520 AC hajtóműves motor 45 rpm Tefc 115/230v | AE2QXP

DAYTON 4Z520 AC hajtóműves motor 45 ford./perc Tefc 115/230V

Raktáron
Tétel: AE2QXP Modell: 4Z520

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€937.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakNagy teherbírású tűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
Fék5X400-hoz adaptálható
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők1.2/0.63
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel35:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/15
Hossz kevesebb tengely8.75 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték92 in.-lb.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc45
Szükséges féktárcsák száma1
Túlterhelés175 font
Fázis1
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4225
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501402020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázBemenet HPÁr
DAYTON 1L509 AC hajtóműves motor 12 ford./perc Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható138:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,403.84
DAYTON 1L510 váltakozó áramú hajtóműves motor 6.5 rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható261:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,385.34
DAYTON 1L533 AC hajtóműves motor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható10:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€983.79
DAYTON 1L534 AC hajtóműves motor 80 rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható20:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,054.04
DAYTON 1L535 AC hajtóműves motor 54 rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható30:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,129.79
DAYTON 1L536 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható60:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,132.18
DAYTON 1L538 AC hajtóműves motor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható40:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,110.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z520 AC hajtóműves motor 45 ford./perc Tefc 115/230V
€937.06 /Mértékegység