DAYTON 4YU39 Motor 3 fázis 1.5 LE 1725 208-230/460 56h Odp | AE2PGF

DAYTON 4YU39 motor 3 fázis 1.5 LE 1725 208-230/460 56h Odp

Raktáron
Tétel: AE2PGF Típus: 4YU39

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€603.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők4.8-4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5675
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 1AGF8 motor árnyékolt pólus 1/20 LE 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Ujj4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 LE 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YUjj5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGF 3lu7148YZUjj5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGG 3lu7248YZUjj5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGH 3lu7348YZUjj5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGJ 3lu7448YZUjj5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGK 3lu7548YZUjj5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU39 motor 3 fázis 1.5 LE 1725 208-230/460 56h Odp
€603.11 /Mértékegység