DAYTON 4YU19 Motor Psc 1/8 LE 860 Rpm 115v 48 Nyitva | AE2PFK

DAYTON 4YU19 Motor Psc 1/8 LE 860 RPM 115V 48 Nyitva

Raktáron
Tétel: AE2PFK Típus: 4YU19

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€392.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.2 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos
HázJó szellőzésű
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.0
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc860
Sebességek száma1
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Stud helyeTengelyvég
Stud minta5.25 "
Stud méret# 10 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4225
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeretCsapágyakTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 1AGF8 motor árnyékolt pólus 1/20 LE 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Ujj4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 LE 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YUjj5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGF 3lu7148YZUjj5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGG 3lu7248YZUjj5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGH 3lu7348YZUjj5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGJ 3lu7448YZUjj5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4 LE Közvetlen/hajtású ventilátor | AC9ZGK 3lu7548YZUjj5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YU19 Motor Psc 1/8 LE 860 RPM 115V 48 Nyitva
€392.63 /Mértékegység