Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4VZE1 transzformátor vezérlés 120v 20va | AD9ZHA

DAYTON 4VZE1 transzformátor vezérlés 120v 20va

Raktáron
Tétel: AD9ZHA Modell: 4VZE1
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
€20.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység1.8 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaKeret
Magasság1.9 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik65 fok C
VA minősítés20
Szélesség3.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504314035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésVA minősítésSzélességÁr
DAYTON 4TGX7 transzformátor vezérlés 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Lemez2.1 "120 VACLemez404.1 "€38.12
DAYTON 4VZE2 transzformátor vezérlés 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "Keret1.9 "120/208/240 V ACLáb203.3 "€24.14
DAYTON 4VZE4 transzformátor vezérlés 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "Keret2.2 "120/208/240 V ACLáb403.7 "€23.16
DAYTON 4VZE5 transzformátor vezérlés 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "Zárt2.2 "120 VACMulti-mount403.5 "€31.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VZE1 transzformátor vezérlés 120v 20va
€20.99 /Mértékegység