Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4L420 ékszíj | AD8MNV

DAYTON 4L420 ékszíj

Raktáron
Tétel: AD8MNV Modell: 4L420

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFHP ékszíj
Öv típusa4L
Építéscsomagolt
Ipari szám4L420
AnyagGumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz42 "
Vastagság5 / 16 "
Felső szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód4010323000
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésIpari számAnyagKülső hosszÁr
DAYTON 3GWD6 ékszíj 4l150 | AC9JMP 3GWD6csomagolt4L150Természetes / szintetikus gumikeverék15 "€10.59
DAYTON 3GWD7 ékszíj 4l160 | AC9JMQ 3GWD7csomagolt4L160Természetes / szintetikus gumikeverék16 "€10.59
DAYTON 3GWD8 ékszíj 4l810 | AC9JMR 3GWD8csomagolt4L810Természetes / szintetikus gumikeverék81 "€16.90
DAYTON 3GWD9 ékszíj 4l830 | AC9JMT 3GWD9csomagolt4L830Természetes / szintetikus gumikeverék83 "€16.32
DAYTON 3GWE1 ékszíj 4l850 | AC9JMU 3GWE1csomagolt4L850Természetes / szintetikus gumikeverék85 "€16.48
DAYTON 3GWE2 ékszíj 4l870 | AC9JMV 3GWE2csomagolt4L870Természetes / szintetikus gumikeverék87 "€17.38
DAYTON 3GWE3 ékszíj 4l890 | AC9JMW 3GWE3csomagolt4L890Természetes / szintetikus gumikeverék89 "€16.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4L420 ékszíj
€13.67 /Mértékegység