Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A776 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RWB

DAYTON 4A776 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6RWB Modell: 4A776

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€204.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz mágnesszelep kevesebb tekercs
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható2.80
Áramlási tartomány2.0-28 gpm
TömítőanyagEtilén-propilén
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.5 / 8 "
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz2.75 "
Csőméret3 / 8 "
Biztonságos gőznyomás15 psi
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Gőzkapacitás129 font / óra.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTérfogat-együtthatóÁramlási tartományTeljes hosszCsőméretTömítőanyagMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
DAYTON 1A582 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etilén-propilén250 fok F0 psi€204.43
DAYTON 1A583 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilén-propilén250 fok F0 psi€240.26
DAYTON 2CZZ4 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 fok F0 psi€96.27
DAYTON 2CZZ6 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48-4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 fok F0 psi€135.64
DAYTON 4A694 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etilén-propilén250 fok F5 psi€175.47
DAYTON 4A695 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etilén-propilén250 fok F5 psi€172.09
DAYTON 4A696 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AD6RTZ 4A6963.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilén-propilén250 fok F5 psi€208.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A776 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz
€204.44 /Mértékegység