DAYTON 488V81 Hasznos kipufogófúvó, 18 1/4 hüvelykes kerékátm., 1 3/16 hüvelykes tengelyátm. | CH6KAC

DAYTON 488V81 Utility Exhaust Blower, 18 1/4 Inch Wheel Dia., 1 3/16 Inch Shaft Dia.

Raktáron
Tétel: CH6KAC Modell: 488V81

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,747.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözmű kipufogóventilátor
Ügynökségi megfelelésAMCA.jpg, UL.png
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÁgyazat
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Szerelési helyzetTengely. Vízszintes
Tengely Dia.1 3 / 16 "
Kerékátmérő18 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésSzerelési helyzetTengely Dia.KerékátmérőÁr
DAYTON 488V75 Utility kipufogó ventilátor, szíjhajtás, 11-1/8 hüvelykes kerékátmérő | CH3PVK 488V75 488V75AMCA, ULTengely vízszintesen3 / 4 "11-1 / 8 "€2,660.58
DAYTON 488V76 Utility kipufogó ventilátor, szíjhajtás, 11-1/8 hüvelykes kerékátmérő | CH3PVL 488V76 488V76AMCA, ULTengely vízszintesen3 / 4 "11-1 / 8 "€3,185.66
DAYTON 488V82 Utility kipufogóventilátor, 20 hüvelykes kerékátm. | CJ3RXE 488V82----€7,503.59
DAYTON 488V84 Utility kipufogó ventilátor, 24 1/2 hüvelykes kerékátm. | CJ3RXF 488V84----€9,074.13
DAYTON 488V80 Utility kipufogó ventilátor, 16 1/2 hüvelykes kerékátm. | CJ3RXP 488V80----€4,882.96
DAYTON 488V78 Hasznos kipufogófúvó, 13 1/2 hüvelykes kerékátm. | CJ3RXY 488V78----€4,291.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 488V81 Utility Exhaust Blower, 18 1/4 Inch Wheel Dia., 1 3/16 Inch Shaft Dia.
€5,747.88 /Mértékegység