DAYTON 3W160 fejfeszítő pálcás készlet - 2 darabos csomag | AD2XKQ

DAYTON 3W160 fejhosszabbító pálcakészlet – 2 db-os csomag

Tétel: AD2XKQ Típus: 3W160
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€319.77 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorszívó pálca
Melléklet Dia.1-1 / 2 "
AnyagFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8508700000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
DAYTON 5UMR8 Vákuumpálca 17-1/4 Gyártói szám AE6QMA | AE6QMJ 5UMR8króm€74.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3W160 fejhosszabbító pálcakészlet – 2 db-os csomag
€319.77 /csomag