DAYTON 3NLE7 motor használata 3xk43 és 3xk67 | AD2DXL

DAYTON 3NLE7 motor használata 3xk43 és 3xk67 motorral

Raktáron
Tétel: AD2DXL Modell: 3NLE7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,055.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCseremotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIllik a márkáhozGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámTételÁr
DAYTON 1VLC5 motor 1/20 LE 1000 rpm 120v Sh Pole 1.4a | AB3WBE 1VLC5---Motor€1,033.59
DAYTON 3NLD9 motorhasználat 3xk42 3xk46 és 3xk54 motorral | AD2DXE 3NLD9---Cseremotor€939.81
DAYTON 3NLE9 motor használata 3xk65 és 3xk66 | AD2DXM 3NLE9---Cseremotor€3,194.56
DAYTON PPTNXZ31G motor | AD6NGN 46K904 PPTNXZ31GDayton5NXZ3, 5NXZ5, 5NYC0PPTNXZ31GMotor€1,087.50
DAYTON PPTNXZ41G motor | AD6NGP 46K905 PPTNXZ41GDayton5NXZ4, 5NXZ6, 5NYC1PPTNXZ41GMotor€1,112.28
DAYTON PPTNXZ71G motor | AD6NGQ 46K907 PPTNXZ71GDayton5NXZ7, 5NYC2PPTNXZ71GMotor€1,146.10
DAYTON PPTNXZ81G motor | AD6NGR 46K909 PPTNXZ81GDayton5NXZ8, 5NYC3PPTNXZ81GMotor€1,170.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3NLE7 motor használata 3xk43 és 3xk67 motorral
€2,055.40 /Mértékegység