DAYTON 3HJX1 szivattyú Aodd alumínium 1 1/2 hüvelykes 115 Gpm | AC9MDT

DAYTON 3HJX1 szivattyú add alumínium 1 1/2 hüvelykes 115 Gpm

Raktáron
Tétel: AC9MDT Modell: 3HJX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,342.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagEPDM
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátSantoprene (R)
színekbarna
csatlakozás típusakarimás
Membrán anyagaSantoprene (R)
befejezSzatén bronz
hardverBeleértve
Magasság28 "
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz16.25 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
AnyagÖntött cink
Max. Dia. Szilárd anyagok9 / 32 "
Max. Folyam115 GPM
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet212 fok F
Szerelési típusAjtótartó
Művelet típusaLégi működtetésű
Vetítés4"
Önfelszívó száraz18 ft.
Önfelszívó nedves28 ft.
Tipp AnyagGumi
Szelep típusaLabda
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)93.47
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8413500050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. HőmérsékletSzelep típusaSzélességcsatlakozás típusaÁr
DAYTON 22A592 szivattyú 3/4 hüvelykes Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.Alumínium32 GPM180 fok FLabda9.75 "NPT€2,065.71
DAYTON 22A594 szivattyú 1-1/2 hüvelykes Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.Alumínium50 GPM180 fok FLabda11.25 "NPT€2,599.76
DAYTON 22A595 szivattyú 3 hüvelykes karima 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.Alumínium215 GPM180 fok FLabda2.38 "karimás€7,050.05
DAYTON 22A596 szivattyú 3 hüvelykes karima 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santoprene (R)Alumínium215 GPM212 fok FLabda2.38 "karimás€5,557.46
DAYTON 22A597 szivattyú 1/2 hüvelykes Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél14 GPM212 fok FLabda7 5 / 16 "NPT€3,668.13
DAYTON 22A598 szivattyú 1-1/2 hüvelykes Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santoprene (R)Öntöttvas107 GPM212 fok FLabda16.12 "NPT€4,445.94
DAYTON 22A599 szivattyú 2 hüvelyk Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santoprene (R)Öntöttvas164 GPM212 fok FLabda17.75 "NPT€5,144.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HJX1 szivattyú add alumínium 1 1/2 hüvelykes 115 Gpm
€2,342.23 /Mértékegység