Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3FCP6 szerelt golyóscsapágy 1-3/16 hüvelykes furattal | AC9ACK

DAYTON 3FCP6 szerelt golyóscsapágy 1-3/16 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AC9ACK Modell: 3FCP6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
Csapágyanyag52100 Krómacél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete21 / 32 "
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1.187 "
színekSzürke
Dinamikus terhelhetőség4382 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése4.75 "
Felület felszerelése a tengely közepére1-11 / 16 "
Csavarok száma2
Teljes magasság3 5 / 16 "
Teljes hossz6.5 "
Teljes szélesség1.875 "
Statikus teherbírás2517 font
Temp. Hatótávolság-20 F-tól 200 F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483208040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellD dimenzióCsavarlyuk méreteCsavar méreteF méretDinamikus terhelhetőségbefejezHáz anyagaZárás típusaÁr
DAYTON 3CUR1 szerelt golyóscsapágy 1/2 hüvelykes furattal | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€98.29
DAYTON 3CUR2 szerelt golyóscsapágy 5/8 hüvelykes furattal | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€96.40
DAYTON 3FCN1 szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€128.36
DAYTON 3FCN2 szerelt golyóscsapágy 1/2 hüvelykes furattal | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€50.71
DAYTON 3FCN3 szerelt golyóscsapágy 5/8 hüvelykes furattal | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€68.80
DAYTON 3FCN4 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€76.96
DAYTON 3FCN5 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 fontFestettÖntöttvasBeállítani a csavart€81.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FCP6 szerelt golyóscsapágy 1-3/16 hüvelykes furattal
€172.92 /Mértékegység