DAYTON 3C974 Louver szívóelem 24-36 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMV

DAYTON 3C974 Zsalu bemeneti nyílás, 24-36 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AC8LMV Modell: 3C974

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége2"
Szabad terület2.350–3.570 Négyzet-Ft.
Belső magasság36 "
Belső szélesség24–36 ”
AnyagG90 horganyzott acél
Max. Kipufogó (CFM)4500
Max. Szívás (CFM)3150
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)36 x 24 W
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Kések száma6
Külső magasság40 "
Külső szélesség28–40 ”
típusFix magasság, állítható szélesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)105.16
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságKarima szélességeSzabad területKülső szélességtípusBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
DAYTON 3C972 Louver szívó 18-24 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMT 3C97222 "2"0.730–0.980 Négyzet-Ft.22–28 ”Fix magasság, állítható szélesség18 "18–24 ”G90 horganyzott acél€272.10
DAYTON 3C973 Louver szívó 18-30 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMU 3C97328 "2"1.140–1.950 Négyzet-Ft.22–34 ”Fix magasság, állítható szélesség24 "18–30 ”G90 horganyzott acél€332.92
DAYTON 3C975 Louover szívócső 36-48 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMW 3C97540 "2"3.570–4.790 Négyzet-Ft.40–52 ”Fix magasság, állítható szélesség36 "36–48 ”G90 horganyzott acél€706.45
DAYTON 3C976 Louver bevitel 24-36 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMX 3C97652 "2"3.230–4.900 Négyzet-Ft.28–40 ”Fix magasság, állítható szélesség48 "24–36 ”G90 horganyzott acél€794.45
DAYTON 3C977 Lámpa szívó 36-48 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMY 3C97752 "2"4.900–6.570 Négyzet-Ft.40–52 ”Fix magasság, állítható szélesség48 "36–48 ”G90 horganyzott acél€938.58
DAYTON 45C669 szívócső 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 Négyzet-Ft.11.5 "Rögzített6"9"Extrudált alumínium€329.20
DAYTON 45C670 szívó zsalu 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 négyzetméter.53.5 "Rögzített48 "51 "Extrudált alumínium€1,618.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C974 Zsalu bemeneti nyílás, 24-36 hüvelykes horganyzott acél
€546.84 /Mértékegység