DAYTON 3C235 motoros 42 hüvelykes alumínium csappantyú | AC8LKF

DAYTON 3C235 lengéscsillapító motoros 42 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC8LKF Modell: 3C235

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,241.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros csappantyú
Fan Dia.42 "
Karima szélessége1.5 "
Fan Dia számára. (Ban ben.)42
Keret kevesebb karima (négyzetméter)42
Szabad terület11.305 négyzetméter.
Hz100-240
AnyagExtrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"
Max. Sebesség3500 fpm
Szerelési lyuk9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Panelek száma1
MűveletTeljesítmény nyitva, tavaszi visszatérés
Teljes tér (In.)45
Fázis1
Sq. Nyitás szükséges (in.)43
típusEgy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés
Feszültség100-240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)117.6
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motor tartójának meghosszabbítása (hüvelyk) (10-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területHzAnyagtípusFeszültségÁr
DAYTON 3C131 motorvédő motor, 36 hüvelykes alumínium | AC8LJZ 3C1318.252 négyzetméter.100-240Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"Egy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés100-240€1,068.32
DAYTON 3C132 lengéscsillapító motoros 48 hüvelykes alumínium | AC8LKA 3C13214.836 négyzetméter.100-240Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"Egy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés100-240€1,291.59
DAYTON 3C188 motorcsillapító motoros 54 hüvelykes alumínium | AC8LKB 3C18818.827 négyzetméter.24-240Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"Dupla panel, áramellátás nyitva, rugós visszatérés24-240€2,111.67
DAYTON 3C189 motorcsillapító motoros 60 hüvelykes alumínium | AC8LKC 3C18923.314 négyzetméter.24-240Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"Dupla panel, áramellátás nyitva, rugós visszatérés24-240€1,949.09
DAYTON 3C234 motoros motoros 30 hüvelykes alumínium | AC8LKE 3C2345.679 négyzetméter.100-240Extrudált alumínium, a keret vastagsága 0.125 ", a penge vastagsága 0.080"Egy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés100-240€938.20
DAYTON 3C725 motorvédő csappantyú 16 hüvelykes horganyzott acélból AC8LMC 3C7251.750 négyzetméter.100-240G90 horganyzott acél, 14 szelvényű keret és 16 szelvényű pengeEgy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés100-240€473.55
DAYTON 3C726 lengéscsillapító motoros 20 hüvelykes horganyzott acél | AC8LMD 3C7262.053 négyzetméter.100-240G90 horganyzott acél, 14 szelvényű keret és 16 szelvényű pengeEgy panel, tápfeszültség nyitva, rugós visszatérés100-240€487.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3C235 lengéscsillapító motoros 42 hüvelykes alumínium
€1,241.63 /Mértékegység