DAYTON 33RF61 Kábel 5/16 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 Ss | AG3PCD

DAYTON 33RF61 kábel 5/16 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 s

Raktáron
Tétel: AG3PCD Modell: 33RF61

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,352.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 4 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz500 láb.
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 16 "
Orsó szélessége6-1 / 4 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár1280 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.23
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)22
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF66 kábel 5/16 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250 láb.302 / 304 rozsdamentes acélX 7 19740 font€934.77
DAYTON 33RH17 kábel 5/16 hüvelykes 250 láb 1 x 19 rozsdamentes acél | AG3PGT 33RH175 / 16 "250 láb.304 Stainless SteelX 1 192500 font€2,085.04
DAYTON 33RH22 kábel 5/16 hüvelykes 250 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PGU 33RH225 / 16 "250 láb.304 Stainless SteelX 7 191800 font.€1,704.06
DAYTON 33RH66 kábel 5/16 hüvelykes 250 láb 7 x 19 acél | AG3PHM 33RH665 / 16 "250 láb.Galvanizált acélX 7 191960 font€565.07
DAYTON 33RH67 kábel 5/16 hüvelyk 50 láb 7 x 19 acél | AG3PHN 33RH675 / 16 "50 láb.Galvanizált acélX 7 191960 font€128.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RF61 kábel 5/16 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 s
€3,352.00 /Mértékegység