DAYTON 2TGG3 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú, 23-3/4 hüvelyk szélesség | AC3GYU

DAYTON 2TGG3 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú, 23-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3GYU Modell: 2TGG3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi csappantyú
Csappantyú magassága23-3 / 4 "
Csappantyú szélessége23-3 / 4 "
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Szabad terület3.068 sq ft.
Anyag22 ga. Galvanizált acél
Szerelési típusDinamikus, függőleges vagy vízszintes
Névleges csőmagasság24 "
Névleges csatornaszélesség24 "
Ajánlott megtartási szög2TGJ1
AlakNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csappantyú mélysége (3-11 / 16 ")
    • Olvadókapcsoló (165 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területSzerelési típusÁr
DAYTON 2TGA1 Négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 5-3/4 hüvelyk szélesség 165 fok F | AC3GWT 2TGA10.110 sq ft.Statikus, függőleges€107.40
DAYTON 2TGA2 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 7-3 / 4 hüvelyk szélességgel 165 fok F | AC3GWU 2TGA20.241 sq ft.Statikus, függőleges€91.21
DAYTON 2TGA4 Négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 9-3/4 hüvelyk szélességben | AC3GWW 2TGA40.422 sq ft.Statikus, függőleges€97.57
DAYTON 2TGC1 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 13-3 / 4 hüvelyk szélesség | AC3GXC 2TGC10.925 sq ft.Statikus, függőleges€182.59
DAYTON 2TGC4 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 15-3 / 4 hüvelyk szélességgel | AC3GXF 2TGC41.257 sq ft.Statikus, függőleges€181.94
DAYTON 2TGC5 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú 17-3 / 4 hüvelyk szélesség | AC3GXG 2TGC51.640 sq ft.Statikus, függőleges€200.99
DAYTON 2TGC7 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú, 23-3/4 hüvelyk szélesség | AC3GXJ 2TGC73.068 sq ft.Statikus, függőleges€204.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TGG3 négyzet alakú tűzvédelmi csappantyú, 23-3/4 hüvelyk szélesség
€308.07 /Mértékegység