Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1MDA9 nagynyomású mosószivattyú 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 nagynyomású mosószivattyú 2500 psi

Raktáron
Tétel: AB2JQP Modell: 1MDA9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€511.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos dugattyús szivattyú
CsapágyakPrémium tű és labda
A forgattyúházPrecíziós présöntvény
Főtengelyalumínium
Kifolyó port (in.)22 mm
Ürítési nyomás (PSI)2500
Illesztőprogram típusaBenzinmotor
Áramlási kapacitás2 GPM
Magasság6"
HP szükséges @ 1000 PSI1.7
HP szükséges @ 1500 PSI2.6
HP szükséges @ 2000 PSI3.4
HP szükséges @ 2500 PSI4.3
HP szükséges @ 500 PSI0.9
Bemeneti port3 / 4GH
Hossz7.2 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás100 psi
Kivezetés22 mm
búvárdugattyúAcél
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM3400
SealPamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolás
Tengely Dia.3 / 4 "
típusKözvetlenül rögzíthető
Szélesség6.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413810040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1MDA9 nagynyomású mosószivattyú 2500 psi
€511.08 /Mértékegység