Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€714.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
AC váltómotor
Csapágyak
Nagy teherbírású tű a tokon, a labda a motoron
Fék
5X400-hoz adaptálható
Kondenzátor szükséges
Beleértve
Ház
Nyisd ki
Teljes terhelésű erősítők
0.2
Hajtómű anyaga
Acél vagy hőkezelt porított fém
Áttétel
702:1
Sebességtípus
Helical First Stage / Spur
Szinkron
1. fokozatú acél, spirális, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyú
Hz
50/60
Bemenet HP
1/80
Hossz kevesebb tengely
7.875 "
Kenés
Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok C
Max. forgatónyomaték
100 in.-lb.
motor típusa
Állandó osztott kondenzátor
Felszerelés
Minden helyzet
Adattábla fordulat / perc
2.3
Túlterhelés
90 font
Fázis
1
Forgás
Megfordítható
RPM tartomány
0 a 15
Seals
Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolása
Párhuzamos
Hővédelem
Egyik sem
Feszültség
230 VAC
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.05
Hajó magassága (cm)
14.22
Hajó hossza (cm)
31.75
Hajószélesség (cm)
13.97
HS-kód
8501104020
Származási ország
US
Termék részletek:
A Dayton 1L525 váltakozó áramú hajtóműves motor váltakozó áramot használ nagy teljesítményű berendezések, például szállítószalagos kenyérpirítók, szivattyúk, röntgengépek, vízlágyítók, szórakoztató eszközök, szelepműködtetők, kijelzők, biztonsági rendszerek és élelmiszeripari berendezések működtetéséhez.
Jellemzők:
Ez a hajtóműves motor egy motorból, fogaskerekekből és csapágyakból áll, amelyek együttesen nagy intenzitású nyomatékot hoznak létre alacsony fordulatszámon.
Nagy szilárdságú, présöntött fémházzal rendelkezik a kiváló korrózióállóság érdekében, és egyedi kialakítása lehetővé teszi a minden irányban történő felszerelést.
A csapágy erősen kenve van a sima és folyamatos működés érdekében, valamint csökkenti a súrlódást és a kopást.
Ajkos típusú tömítéssel rendelkezik (a bemeneti és a kimeneti tengely között), amely megtartja a kenést és megakadályozza a szennyeződést.
Szabványok és jóváhagyások:
cUL
CE
UL
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a nyitott ház?
V. A Dayton hajtóműves motorok nyitott burkolattal rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék a külső levegő átjutását a motor tekercselésein és azok körül, hogy a nagy nyomatékú műveletek során hőt vezessenek el.
K. Miből készülnek a hajtóműves motor fogaskerekei?
V. A fogaskerekek acélból vagy hőkezelt fémporból készülnek a merevség, szilárdság és tartósság érdekében. Ezeknek a fogaskerekeknek olyan fogaik vannak, amelyek egymáshoz illeszkednek, hogy a forgó mozgást egyik tengelyről a másikra továbbítsák.
K. Mi az a PSC?
V. Egy állandó osztott kondenzátor vagy PSC állandóan csatlakozik az egyfázisú motorokhoz, hogy nagy indítónyomatékot állítson elő. Főleg HVAC készülékekben használják.