DAYTON 1L388 fékmotor 3 láb Lb | AB2BZU

DAYTON 1L388 Fékmotor 3 láb Lb

Raktáron
Tétel: AB2BZU Modell: 1L388

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott fék
Környezeti (C)40
Tekercs Volt115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC
HázTeljesen zárt
befejezEpoxi festék
Hz50/60
Kar típusaKézikönyv
Max. HP @ 1725 / perc1
Max. HP @ 3450 / perc2
Max. FORDULAT3450
Fel van szerelveNEMA C arcmotor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret56C
Fázisegyetlen
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték3 Ft.-Lb.
típusC- Arc mágneslemez
Feszültség @ 50 Hz110 / 208-220
Feszültség @ 60 Hz115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA / IEC keretÁr
DAYTON 1L389 fékmotor 6 láb Lb | AB2BZV 1L38956C / 140TC€1,242.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1L388 Fékmotor 3 láb Lb
€1,078.10 /Mértékegység