DAYTON 13G002 ékszíj szalagos 4/5V2360 | AA4VVL

DAYTON 13G002 ékszíj szalagos 4/5V2360

Raktáron
Tétel: AA4VVL Típus: 13G002

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,527.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusa5V
ÉpítésElőrevágott borítószövet, kezelt poliészter zsinórok, gumitest
Ipari szám4 / 5V2360
AnyagElőrevágott szövetborító, gumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma4
Külső hossz236.75 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 8 "
Felső szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 13F941 ékszíj szalagos 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€183.46
DAYTON 13F942 ékszíj szalagos 3/5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€185.88
DAYTON 13F943 ékszíj szalagos 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€173.05
DAYTON 13F944 ékszíj szalagos 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€187.51
DAYTON 13F945 ékszíj szalagos 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€188.49
DAYTON 13F946 ékszíj szalagos 3/5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€376.18
DAYTON 13F947 ékszíj szalagos 3/5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€396.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13G002 ékszíj szalagos 4/5V2360
€1,527.81 /Mértékegység