DAYTON 13F058 transzformátor ventilátor 230/460v 24 hüvelykes 6800 Cfm | AA4UZZ

DAYTON 13F058 transzformátor ventilátor 230/460v 24 hüvelykes 6800 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4UZZ Modell: 13F058

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,798.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor hűtőventilátor
Légáramlat6800 cfm
AC erősítők1.5-1.6/0.8
Dia Dia.24 "
Penge anyagÖntött alumínium
A méret27 "
Keret48Y Yoke Mount
Magasság27 "
HP1/3
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység13-5 / 16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
motor típusa3 fázis
SzereljeŐrségváltás
Szerelő szem OC19-7 / 8 "
Kések száma4
Fázis3
Tápkábel hossza15 láb.
Feszültség208-230/460
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • B méret: max. (23-3 / 8 ")
    • B dimenzió Min. (19-7 / 8 ")
    • C méret max. (21-1 / 2 ")
    • C méret Min. (21-1 / 2 ")
    • Védők (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységLégáramlatAC erősítőkMotor fordulatszámmotor típusaSzereljeFázisFeszültségÁr
DAYTON 13F050 transzformátor ventilátor 115 / 230v 16 hüvelyk 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Állandó osztott kondenzátorŐrségváltás1115/230€1,486.57
DAYTON 13F051 transzformátor ventilátor 115 / 230v 20 hüvelyk 4600 Cfm | AA4UZR 13F05113-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Állandó osztott kondenzátorŐrségváltás1115/230€1,765.54
DAYTON 13F052 transzformátor ventilátor 115 / 230v 24 hüvelyk 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Állandó osztott kondenzátorŐrségváltás1115/230€1,894.62
DAYTON 13F053 transzformátor ventilátor 230 / 460v 16 hüvelyk 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253 fázisŐrségváltás3208-230/460€1,469.93
DAYTON 13F054 transzformátor ventilátor 230 / 460v 20 hüvelyk 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253 fázisŐrségváltás3208-230/460€1,744.75
DAYTON 13F055 transzformátor ventilátor 230/460v 24 hüvelyk 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253 fázisŐrségváltás3208-230/460€1,869.66
DAYTON 13F056 transzformátor ventilátor 230 / 460v 16 hüvelyk 3100 Cfm | AA4UZX 13F05613-5 / 16 "3100 cfm1.3-1.4/0.711403 fázisŐrségváltás3208-230/460€1,411.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13F058 transzformátor ventilátor 230/460v 24 hüvelykes 6800 Cfm
€1,798.83 /Mértékegység